アースブロー
アースブローの 暖房用品
アースブローの 防寒用品
アースブローの 除雪用品
赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68118988
品番
EA-GOLD6000W
参考基準価格(税別)
¥269,000
販売価格(税込)
¥284,900
販売価格(税別)
¥
259,000
バスケットに入れる
融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる6000Wの強力な熱で積雪を防ぎます。広範囲に遠赤外線の効果を拡散させ、融雪範囲は融雪テストにおいて15m×7.5mを計測。
仕様
●使用電源:三相200V●電圧:6,000W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。
アズワン品番
65-9012-22
注意
※電源ケーブル、スイッチは付属していません。