MKF50TN-20RNZ MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMC 68119084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)50クランプストローク(mm)20ポートねじの種類(TN) NPT注文コード68119084品番MKF50TN-20RNZ
参考基準価格(税別)¥31,020販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
クランプストローク(mm)20作動方式複動式リード線(m)-オートスイッチ追記号-ボディオプション(N) アーム付回転方向(R) 右回転チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPT仕様クランプストローク:20mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする