グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
グローバルサイエンスの ピペット/ピペッター/スポイト
グローバルサイエンスの スポイト(トランスファーピペット)
スポイト2mL(硬質)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
注文コード
68119189
品番
25600
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
滴下量:約50μL。目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL。
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mm
アズワン品番
65-9030-05