MKF63-50LZ MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMC 68119206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)63クランプストローク(mm)50ポートねじの種類(-) Rc注文コード68119206品番MKF63-50LZ
参考基準価格(税別)¥37,290販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
クランプストローク(mm)50作動方式複動式リード線(m)-オートスイッチ追記号-ボディオプション(-) 標準(めねじ)回転方向(L) 左回転チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc仕様クランプストローク:50mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする