グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
グローバルサイエンスの ピペット/ピペッター/スポイト
グローバルサイエンスの スポイト(トランスファーピペット)
スポイト3mL(GS)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
注文コード
68119216
品番
22200
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL・3.0mL
滴下量:約50μL。
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●容量:3.0mL●全長:160mm
アズワン品番
65-9030-16