MKG12-10LZ-A93 MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMC 68119328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12クランプストローク(mm)10ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード68119328品番MKG12-10LZ-A93
参考基準価格(税別)¥13,150販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
クランプストローク(mm)10作動方式複動式リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ボディオプション(-) 標準(めねじ)回転方向(L) 左回転チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) Mねじ仕様クランプストローク:10mm、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする