ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ用銘板
TP、TPL用カラーボタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
68119354
品番
140007480235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
TP2,TPL2 (非照光)用 ボタン
寸法(mm)
7.5
色
グレー
タイプ
非照光
ボタン形状
角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボタンサイズ(mm)
□7.5