アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用樹脂板
ステンレス金網
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68119426
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,229
販売価格(税別)
¥
8,390
バスケットに入れる
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。
用途に合わせて網目を選択してください。
仕様
●材質:SUS304 平織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:12●線径:Φ0.47●目開き1.647mm
アズワン品番
65-9033-59