アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用樹脂板
ステンレス金網
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68119435
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。
用途に合わせて網目を選択してください。
仕様
●材質:SUS304 平織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:14●線径:Φ0.37●目開き1.444mm
アズワン品番
65-9033-60