NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズ
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(36本)
注文コード
68119505
品番
1128-09
参考基準価格(税別)
¥33,270
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。
堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様
●容量:2L●目盛:200mL●入数:1ケース(36本)●材質:本体、キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:-〜70℃●EOG滅菌●個包装
アズワン品番
65-9036-49