標準規格瓶 丸型細口(遮光)滅菌済 1131シリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(200本) 注文コード 68119539 品番 1131-01
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

中栓付のロングセラースタンダードボトルです。
堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
丸型細口の遮光タイプ

仕様●容量:100mL●目盛:10mL●入数:1ケース(200本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:-〜70℃●EOG滅菌●個包装 アズワン品番65-9036-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする