アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
861207 サービス レディース半袖ニットボタンダウンシャツ(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68120464
品番
861207
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
休刊・速乾性機能を持ったポリエステル生地を使用。表面は光沢のあるファッショナブルな質感で、裏面はカノコ目の凹凸が着心地の良い肌触りです。洗濯してもノーアイロンで着用できるのも便利です。
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
衿/ボタンダウン
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖シャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
66
アズワン品番
64-4962-76
生地
裏カノコニット
色番
001
生地性能
吸汗速乾、通気性、ストレッチ
名入れ
可
性別
女性用
袖丈
半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。