※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

押しボタンスイッチ 8Yシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68120562 品番 8Y 2011-Z
参考基準価格(税別)¥1,699 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。
パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。

動作方式オルタネイト 極数2極 スイッチON-ON 種類非照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子 ボタン色白・赤・黒・グレー 取付穴径(Φmm)12.5/12.3(ロッキングリングを使用しない場合) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カラーボタンは、別売りになります。8Y用カラーキャップより選んでください。ロックナット、ロックワッシャ、ロッキングリングは標準付属。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68120605
2023-12-13
用途:
電動ハンドリフターの昇降ボタン修理に購入
内和土木 様

12V駆動の電動ハンドリフターの昇降ボタン修理部品として購入しました。
メーカーでは廃番機種なのでモノタロウさんに延命して頂けました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする