861206 サービス メンズ半袖ニットボタンダウンシャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラウン サイズLL 注文コード68120762 品番861206
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

休刊・速乾性機能を持ったポリエステル生地を使用。表面は光沢のあるファッショナブルな質感で、裏面はカノコ目の凹凸が着心地の良い肌触りです。洗濯してもノーアイロンで着用できるのも便利です。

ブラウン サイズLL 仕様衿/ボタンダウン その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖シャツ 材質ボタン/糸付ボタン 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)26 着丈(cm)74 アズワン品番64-4962-70 生地裏カノコニット 色番022 生地性能吸汗速乾、通気性、ストレッチ 名入れ 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする