※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

押しボタンスイッチ FPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68120903 品番 FP1F-5M-Z
参考基準価格(税別)¥599 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。
ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。
端子取付は0.1インチ(2.54ミリ)ピッチです。
操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。
接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。
金メッキ接点

種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン色 端子形状RA端子 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40〜+85 使用温度範囲(℃)-40〜+85 電気的寿命最大定格で10000回、最小定格で30000回 耐電圧(V)AC250 1分間 定格最大:0.4VA(DC28V Max.)、最小:DC20mV 1μA 極数単極 スイッチON-(ON) 操作部形状スタンダード 機械的寿命30000回 作動力1.47±0.98N RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カラーボタンは、別売りになります。FP、CFP2用 光沢キャップ 黒のみ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする