※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
スライドスイッチ 8SSシリーズ
商品レビューを投稿する
極数
単極
単極
2極
スイッチ特性
ON-ON
ON-ON
ON-OFF-ON
端子形状
はんだ端子
はんだ端子
PC形状
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68121016
品番
8SS 1011-Z
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥568
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
スイッチ特性
ON-ON
極数
単極
端子形状
はんだ端子
電気的寿命
30000回
使用温度範囲(℃)
-30~+85
定格
最大:AC125V 6A DC30V 4A、最小:AC/DC5V 100mA
接点
銀接点
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)
-40~+85
機械的寿命
100000回
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000 1分間