※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
スイッチ特性ON-ON
極数2極
端子形状PC端子
注文コード68121138
品番ASE2N-2M-10-Z
参考基準価格(税別)¥779
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
この商品はスイッチ特性・極数・端子形状が9種類から選べます
他の種類を見る
高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。
微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。
プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54ミリ)
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
UL規格認定品