※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドスイッチ ASEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 スイッチ特性ON-ON 極数2極 端子形状R/A端子(0.3インチピッチ) 注文コード68121147 品番ASE2N-6M-10-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はスイッチ特性・極数・端子形状9種類から選べます 他の種類を見る

高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。
微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。
プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54ミリ)
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
UL規格認定品

スイッチ特性ON-ON 極数2極 使用温度範囲(℃)-20〜+85 定格(AC/DC 0.4VA)電圧範囲:20mV〜48V、電流範囲:1μA〜50mA、(最大)AC/DC60V 50mA、(最小)AC/DC20mV 1μA 端子形状R/A端子(0.3インチピッチ) 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40〜+85 操作部形状スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命最大定格にて1万回、0.4VAまたは最小定格にて5万回 耐電圧(V)AC250 1分間 作動力0.69〜4.9N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする