※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

照光式スイッチ LTMシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68121926 品番 LTM2-01-L2
参考基準価格(税別)¥469 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。
鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。

照光色 ストローク(mm)0.25 種類照光式 使用温度範囲(℃)-25〜+70 定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min. 接点銀メッキ ボタン形状丸・角 動作方式モメンタリ 機構メタルコンタクト 輝度普通輝度 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時) 保存温度範囲(℃)-40〜+70 RoHS指令(10物質対応)対応 バウンシング10ms以下(初期値) 電気的寿命30万回 耐電圧(V)AC250 1分間 作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
注意
※カラーボタンと取り付け枠は別売りになります。LTR、LTM用カラーボタン及び取り付け枠より選んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする