※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トグルスイッチ 8Aシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68122425 品番 8A1011C-Z
参考基準価格(税別)¥1,518 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。

スイッチ特性ON-ON 極数単極 端子形状はんだ端子 種類スタンダードトグル 使用温度範囲(℃)-30〜+85 定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC20V 25mA 接点金メッキ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40〜+85 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命50000回 耐電圧(V)AC1500 1分間
注意
※標準でロクナット、ロックワッシャ、ロッキングリングが付きます。別売りでカラーキャップや防水キャップ・各種ナットも有ります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68122425
2024-12-21
用途:
車への追加回路
製造業

小さいながら確実な動作で信頼がおけて満足している。
不安定な環境でも着実にオン、オフができて安心している。

対象商品:
68122522
2019-12-20
用途:
スタンドの消灯用
その他業種

とりあえず思い通りの効果を出しています。このまま使い続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする