※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トグルスイッチ 8Gシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68122626 品番 8G2016-Z
参考基準価格(税別)¥2,128 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

8G丸洗いタイプトグルスイッチは、プリンテッドサーキット用に設計されておりますので、プリント基板に直接取り付けが容易にできます。
ツマミの安定をはかるためサポーターがついています。
スイッチは、はんだ付後の丸洗い洗浄が可能です。

スイッチ特性ON-ON 極数2極 端子形状ヴァーチカル マウンティング端子 種類基板取付洗浄タイプ 使用温度範囲(℃)-30〜+85 定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A 接点銀接点 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40〜+85 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命50000回 耐電圧(V)AC1500 1分間
注意
※産業用のウォッシャブルタイプの小型トグルスイッチです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする