※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レバースイッチ ALEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数単極 注文コード68123502 品番ALE1D-5M4-10-Z
参考基準価格(税別)¥579 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は極数など5種類から選べます 他の種類を見る

高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。
微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
全品種UL規格認定品です。(ファイルNo. E42375)

定格最大:AC/DC60V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA 接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA) 耐電圧(V)AC250 1分間 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500) 電気的寿命0.4VA以下で50000回 使用温度範囲(℃)-20〜+85 保存温度範囲(℃)-40〜+85 極数単極 スイッチ特性ON-ON 端子形状R/A端子(0.2インチピッチ) 操作部形状スタンダード ブラケット付き RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※レバー及びロッカーキャップは別売りになります。ALE用レバー又はロッカーより選んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする