※本体画像です。

ロータリースイッチ MRシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68123545 品番MR1-10-Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,458 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

耐アーク性、耐熱性、絶縁性に優れたジアリルフタレート樹脂(UL94VーO)を使用しています。
端子はインサート成形方式を採用しましたので、完全に端子からのフラックス浸入を防止した永久シール構造です。
接触部はワイピング機構の採用により、接触の安定性、高信頼性が得られます。
バリアブルストッパー付きですので、接点数を任意に選ぶことができます。

接点数10接点 タイプ9ステップ 使用温度範囲(℃)-20〜+85 定格最大:AC125V 500mA、最小:AC/DC 5V 10mA 接点銀メッキ 角度(°)(ステップ)36 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40〜+85 回路数1回路 強度(ストッパー)19.6N・cm RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命10000回(1往復で1回) 耐電圧(V)AC1000 1分間 作動力9.8N・cm以下
注意
※標準でロクナット、ロックワッシャ、ロッキングリング、ストッパが付きます。別売りでMR用ツマミ及びストッパもあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする