ロータリースイッチ SRFシリーズ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68123554 品番 SRF112-Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,058 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
接点数2 タイプ1ステップ 極数単極 定格AC125V 6A、AC250V 3A 角度(°)(ステップ)90 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC2〜4V 1A) 回路数1回路 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命10000回 耐電圧(V)AC1500 1分間
注意
※標準でロクナット、ロックワッシャ,平ワッシャが付きます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-16
用途:
真空管式プリアンプの修理

しっかりした大電流用で操作性も良いです。

しかし、なぜ1ステップ品のみ90度なんでしょう。
大昔の故障したスイッチは45度だったので、表示と合いません。

対象商品:
68123554
2024-04-25
用途:
真空管式パワーアンプの修理
製造業

電源ON/OFF時に聴こえる音と操作感で、信頼性が向上した印象を受けます。

対象商品:
68123572
2023-05-24
用途:
機器製作
製造業

大電流のロータリースイッチはこれぐらいしかありません。信頼性が高いと思います。クリックが明確で良いと思います。

対象商品:
68123554
2022-07-07
用途:
単相のスイッチを探してました。
サービス業

映画の小道具的な使い方で昔の「カチッ!」って感じで入るスイッチを探してまして、以前は秋葉原辺りの昔からの電気パーツ屋で手に入ったんですが、ある日突然メイド喫茶になってて^_^ 最近はモノタロウさん頼りですよ。

対象商品:
68123554
2022-02-06
用途:
このての物が見当たらず 探して見つけました ロータリー式ACSW 助かりました
jazz工房 福澤 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ロータリー式AC電源SW が無くて探してました 対応が早く満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする