※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個定格電流(A)10注文コード68123825品番SLE210K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥559販売価格(税込)¥604販売価格(税別)
海外規格認定品です。C-US UL 、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上。