※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
170
チューブ内径(Φmm)
25
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
68123939
品番
ML1C25G-170
参考基準価格(税別)
¥130,520
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・仕様
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
170
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-