曜日別特売
ML1C25G-1700H-E73A-XB11 ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ SMC 68123948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1700チューブ内径(Φmm)25仕様オートスイッチ:E73A 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68123948品番ML1C25G-1700H-E73A-XB11
参考基準価格(税別)¥206,860販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様オートスイッチ:E73A 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)1700作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする