※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)25仕様オートスイッチ:E76A 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68123957品番ML1C25G-200H-E76A
参考基準価格(税別)¥153,510販売価格(税込)¥153,780販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など92種類から選べます他の種類を見る