※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッカースイッチSLE10Kシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68123974 品番SLE10K2-Z
参考基準価格(税別)¥899 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

防水構造。密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。パネル防水性はIP64相当です。
スナップイン取付方式。パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。
はんだ、タブ兼用端子。タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。
UL・CSA・VDE規格認定品。

定格
[誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 60A、AC250 36A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A・AC250 6A
[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 6A(力率=1.0)
[最小定格]AC/DC5V 10mA
スイッチ特性ON-OFF 端子形状タブ端子 TAB#187(t=0.5) 極数2極 (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃)-25〜+85 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC2〜4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40〜+85 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命(誘導負荷)1万回、(抵抗負荷)2万回 耐電圧(V)AC1500 1分間 作動力3.92〜12.7N
注意
※パネル防水小型ロッカースイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする