AZ-861一目涼然 半袖ポロシャツ(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68124025 品番 AZ861
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

大人気!TORAY一目涼然シリーズ

ホワイト サイズ3L 仕様左胸ポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖ポロシャツ 材質ボタン/糸付ボタン 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル50、綿50 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)78 機能涼感 首廻り(cm)45 アズワン品番64-4959-45 生地鹿の子(カノコ)・裏綿 色番001 生地性能形態安定、セベリス(抗菌、防臭) 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする