色ピンク
サイズ4L
仕様左胸ポケット
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖ポロシャツ
材質ボタン/糸付ボタン
胸囲(cm)126
混率(%)ポリエステル50、綿50
肩幅(cm)52
袖丈(cm)26
着丈(cm)79
機能涼感
首廻り(cm)47
アズワン品番64-4959-53
生地鹿の子(カノコ)・裏綿
色番002
生地性能形態安定、セベリス(抗菌、防臭)
名入れ可