※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)850 チューブ内径(Φmm)25 注文コード68124124 品番ML1C25G-850
参考基準価格(税別)¥155,540 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はストローク・チューブ内径・右側ストローク調整ユニットなど92種類から選べます 他の種類を見る
仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)850 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)25 リード線(m)- オートスイッチ追記号-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする