※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
1020
チューブ内径(Φmm)
32
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
68124158
品番
ML1C32G-1020H-XB11
参考基準価格(税別)
¥213,570
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・仕様
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
1020
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付