※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)1400チューブ内径(Φmm)32仕様オートスイッチ:E73A 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68124185品番ML1C32G-1400HS-E73AL-XB11
参考基準価格(税別)¥218,300販売価格(税込)¥219,780販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など92種類から選べます他の種類を見る