※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)1800チューブ内径(Φmm)32仕様オートスイッチ:E73A 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68124194品番ML1C32G-1800H-E73ALS-XB11
参考基準価格(税別)¥242,220販売価格(税込)¥241,780販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など92種類から選べます他の種類を見る