色イエロー
サイズLL
仕様左胸ポケット
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖ポロシャツ
材質ボタン/糸付ボタン
胸囲(cm)114
混率(%)ポリエステル50、綿50
肩幅(cm)48
袖丈(cm)25
着丈(cm)77
機能涼感
首廻り(cm)43
アズワン品番64-4959-70
生地鹿の子(カノコ)・裏綿
色番004
生地性能形態安定、セベリス(抗菌、防臭)
名入れ可