エッシェンバッハ
エッシェンバッハの 光学測定器
エッシェンバッハの ルーペ/拡大鏡
エッシェンバッハの 手持ちルーペ
LEDワイドライトルーぺ 7倍
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68124272
品番
15117
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
7
仕様
替ランプ:交換不可
全長(mm)
130
質量(g)
86
電源
単3乾電池×2本(付属)
レンズサイズ(mm)
35