※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)700チューブ内径(Φmm)32仕様オートスイッチ:M5NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68124359品番ML1C32G-700H-M5NWL
参考基準価格(税別)¥207,850販売価格(税込)¥208,780販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など92種類から選べます他の種類を見る