東京計装
東京計装の 圧力・流量測定
東京計装の 流量計
東京計装の 面積式(フロート式)
ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68124789
品番
AC-2040-6R-P
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様
●水用:4〜40L/min●接続:Rc20A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:260mm●流体温度:0 〜 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下
アズワン品番
65-9087-20