東京計装
東京計装の 圧力・流量測定
東京計装の 流量計
東京計装の 面積式(フロート式)
P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68124850
品番
P-010-LO-4N-R2
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様
●AIR用:0.3〜3L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)
アズワン品番
65-9087-46