東京計装
東京計装の 圧力・流量測定
東京計装の 流量計
東京計装の 面積式(フロート式)
XPシリーズ樹脂製パージメータ AIR用(nor)Rc1/4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68124868
品番
XP-G2-LO
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
仕様
●AIR用:0.3〜3L/min(nor)●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR
アズワン品番
65-9087-59