AZ-50006 エコプラススタイル 制電半袖ポロシャツ(男女兼用)(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68124874 品番 AZ50006
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

制電糸+吸汗速乾+消臭
13色の多色展開も魅力!
細身シルエットにこだわりを見せたボタンダウンシャツ

ホワイト サイズ3L 仕様消臭ネーム付、左胸ポケット、衿/ボタンダウン、裾/スリット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖ポロシャツ 材質ボタン/糸付ボタン エコマーク認定認定 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル78、綿22(再生ポリエステル65) 肩幅(cm)45 袖丈(cm)25 着丈(cm)75 機能制電 JIS規格JIS T8118適合 首廻り(cm)44 アズワン品番64-9033-02 生地エコ制電ニット 色番001 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止、吸汗速乾 名入れ エコマーク認定番号18 103 003
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68125014
2019-10-09
用途:
部品梱包作業時に着用しています
製造業

汗をかいて洗濯をしても、すぐに乾くので良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする