内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68125094 品番WD5000AZRZ-RT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

【大容量、確かな信頼性】さまざまな環境でオールマイティに使えるハイコストパフォーマンスモデル

容量500GB サイズ3.5インチ キャッシュメモリ(MB)64 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 インターフェイスSATA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83376387
2020-01-31
用途:
外付けHDDの交換用
株式会社ファインカラー 様 (サービス業)

バックアップ用の外付けHDDが壊れたので交換用に購入しました。価格も手ごろですぐに配送されたので助かりました。

対象商品:
68125076
2020-02-03
用途:
サーバーのバックアップ用

サーバーのメインストレージに4台,バックアップ用ストレージとして4台使用していますがいまのところ問題はありません.それほど頻繁にアクセスが発生するサーバーではないので付加はそれほどかかっていないと思いますが,同じ系列の製品を数年利用していますけれども不具合はありません.

1人が参考にしています
対象商品:
68125155
2018-04-05
用途:
内蔵HDD交換用
大久保石油店 様

PCのCドライブ(500GB)が手狭になってきたので2TBに交換するために購入。

ロジテックUSB3.0対応2BAYデュプリケーターハードディスクケース
https://www.monotaro.com/g/03049876/

を使って環境設定そのままコピー。
その後、快適に運用できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする