WD10PURZ 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Western Digital(ウエスタンデジタル) 68125286

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード68125286品番WD10PURZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

24時間365日常時稼働の高解像度セキュリティシステム向けHDD

容量1TBキャッシュメモリ(MB)64ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400サイズ3.5インチインターフェイスSATA

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68125286WD10PURZ44716807WD11PURZWD10PURZ 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Western Digital(ウエスタンデジタル) 44716807内蔵ハードディスク 3.5インチ WD PurpleWestern Digital(ウエスタンデジタル)1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68125304
2021-06-21
用途: 防犯カメラ用
医療・福祉・介護関連業

他の方のレビューにありましたが、こちらは緩衝材もなく同梱されている他のダンボールの上にただ乗って配送されてきました。前回は2019年のレビューなので、最低2年間は対策されていないのですね。
この様な商品を扱う以上、それなりの梱包が必要かと思います。最低限の梱包はされていると思ってこちらは購入するのですから。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

大変ご不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。関係部署に連絡いたしまして、今後の課題とさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします

対象商品 : 68125304
2019-11-27
用途: 梱包に問題あり
吉田建設株式会社

箱の中に一面だけ緩衝材を入れてありますが、商品の性質上緩衝材で包む必要があるのではないでしょうか、この様な商品をとい扱うのであれば是非考えて下さい。(取り扱う商品が増えることは大歓迎です、)

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする