非磁性 双輪キャスター Φ75 ネジ式 MB75Nシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮 注文コード68125315 品番MB75N10L-22
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮 アズワン品番65-9139-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする