色ブラック
サイズL
仕様消臭ネーム付、左胸ポケット、衿/ボタンダウン、裾/スリット
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖ポロシャツ
材質ボタン/糸付ボタン
エコマーク認定認定
胸囲(cm)106
混率(%)ポリエステル78、綿22(再生ポリエステル65)
肩幅(cm)42
袖丈(cm)24
着丈(cm)73
機能制電
JIS規格JIS T8118適合
首廻り(cm)42
アズワン品番64-9033-45
生地エコ制電ニット
色番010
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止、吸汗速乾
名入れ可
エコマーク認定番号18 103 003