東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの ねじ込み式キャスター
東海キャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪キャスター Φ40 自在 TX40シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68125525
品番
TX40N8L-12
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):38●車輪幅(mm):38.5●取付高H(mm):43●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):12●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチック
アズワン品番
65-9140-65