エッシェンバッハ
エッシェンバッハの 光学測定器
エッシェンバッハの ルーペ/拡大鏡
エッシェンバッハの ポケットルーペ
繰り出しルーペ10倍
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68126598
品番
110910
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
倍率(倍)
10
トラスコ品番
835-4183
質量(g)
14
タイプ
繰り出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×40×19
レンズサイズ(mm)
23