コンサス
コンサスの 研究関連用品・実験用必需品
コンサスの 実験研究用素材
コンサスの 実験研究用金属板
サニタリー直管SUS304 1S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68126654
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,930
販売価格(税別)
¥
16,300
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:1130mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9152-51