AZ-10599 カット&ソー 吸汗速乾半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68126947 品番 AZ10599
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

事務所でも着れるボタンダウンタイプです。涼しさとドライ感を持続させるクールコンフォート加工です。縫い代に汗臭に効果を発揮するデオドラントスピンテープを挟み込んでいます。通気性抜群のディンプルメッシュ素材を使用しています。

ホワイト サイズ4L 用途一般作業に。クールビズ対策に。 仕様消臭テープ付、左胸ポケット、衿/ボタンダウン その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖ポロシャツ 材質ボタン/糸付ボタン 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)75 機能吸汗速乾 首廻り(cm)45 アズワン品番64-8985-95 生地ディンプルメッシュ 色番001 生地性能クールコンフォート(吸汗速乾) 名入れ
注意
※この商品は強い日光(または照明)を長時間受けますと変色の恐れがありますので、着用及び保管の時にはご注意下さい。
※使用素材の特性を最大限に引き出すため、直接素肌に着用されることをおすすめします。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする